Startseite

IESS SRL - EAAKCONTROL CONTROLLER ACCESSI SU BARRA DIN 1 VARCO - KCONTROL

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKCONTROL CONTROLLER ACCESSI SU BARRA DIN 1 VARCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004482657

Artikelnummer

EAAKCONTROL

Herstellernummer

KCONTROL

Hersteller

EAA

Controller su barra DIN per 1 varco serie KEY ACCESS (alimentazione 12V), espandibile fino a 32. Compatibilita: tutte le linee di controllo accessi compatibili con Key Software. Ingressi: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. Uscite: 7 uscite (2 a rele max 30 V 1 A, 5 open collector max 30 mA). Funzioni: controllo completo di varco, espandibile mediante max 31 moduli KGATE su linea RS485 Iess Bus System. Interfaccia utente: interfaccia web di configurazione sistema. Contenitore: contenitore su guida DIN, 12 moduli. Software di gestione: KEY SOFTWARE. Temperature operative: -10 - 55 ?C. Dimensioni: L 213 ? H 91 ? P 62 mm. Alimentazione: 12 Vcc.