Startseite

IESS SRL - EAAK9 MODULO INS. RS485 X LETTORI KEY ACCESS - K9

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAK9 MODULO INS. RS485 X LETTORI KEY ACCESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004454548

Artikelnummer

EAAK9

Herstellernummer

K9

Hersteller

EAA

Modulo inseritore per linea seriale RS-485 da utilizzare in abbinamento a lettori serie Key Access. Modulo inseritore per linea seriale RS-485 Iess Bus System da utilizzare con un lettore esterno. Interfaccia di comunicazione: Wiegand 26 o 34 bit (verso il lettore), RS485 (verso la centrale la centrale antintrusione) compatibile con centrali antintrusione IESS mod. GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FlexEnergy e serie ETREX. Corrente massima uscita O.C.: 30 mA. Dimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20 mm. Peso: 103 g. Alimentazione: 12 V. Temperature operative: -10 ? +55 ?C. Assorbimento a riposo: 8,0 mA. massimo: 14 mA. Umidita relativa: 93% max.