Startseite

IESS SRL - EAAK107 CONTATTO MAG. A VISTA GR2 NC CAVO 120CM - K107

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAK107 CONTATTO MAG. A VISTA GR2 NC CAVO 120CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078983496

Artikelnummer

EAAK107

Herstellernummer

K107

Hersteller

EAA

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Contatto magnetico a vista per montaggio su infissi in ferro Cavo protetto da guaina metallica IMQ ALLARME I° livello. Contatto Magnetico per superficie di grande portata omologato IMQ 1° livello. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in ferro. Nella confezione sono inclusi i tappi anti-rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 120cm. Distanza di funzion. 25mm non ferro/ 12 mm su ferro. Materiale Alluminio pressofuso. Dimensioni mm: 80 x 18 x 18. Connessione Cavo 4 conduttori Certificati. Conformità IMQ 1° liv U0904 - CEI 79/2 EN50131-2-6 Grado 2 Classe 3. Temperatura di funzion.: -5°C / + 50°C. Confezione minima ordinabile da 2 Pz. Info: R- G-Z