Startseite

IESS SRL - EAAK101 CONTATTO MAG. A VISTA TRIPLO BIL. I IMQ. - K101

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAK101 CONTATTO MAG. A VISTA TRIPLO BIL. I IMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075144777

Artikelnummer

EAAK101

Herstellernummer

K101

Hersteller

EAA

Contatto magnetico a triplo bilanciamento in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza. Per installazioni in interno/esterno, adatto su ferro e altri materiali. Campi magnetici concatenati. Distanza funzionale min.-max. 3-17mm. Dimensioni L120 x H26 x P37mm. Connessione a Morsetti. Grado di protezione IP65. Certificazione IMQ-Allarme I° livello U0902 -CEI 79-2, EN50131-2-6: Grado 3 Classe3. Temperatura di funzion.: -5°C / + 50°C. Info: R- G-Z