IESS SRL - EAAIS9 INSERITORE RS485 COMPATIBILE KEYSTONE - IS9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000085531
Artikelnummer
EAAIS9
Herstellernummer
IS9
Hersteller
EAA
Inseritore indirizzato universale per chiavi di prossimità compatibile con adattatori di tipo Keystone. Inseritore indirizzato su bus RS485 Iess Bus System per sistemi antintrusione compatibili con adattatori tipo Keystone. Compatibile con centrali Geniodomo, Genioplus, serie FlexEnergy , serie ETR G2 (quest'ultime richiedono opportune versioni FW). Indirizzamento tramite dipswitch, 4 LED di segnalazione stato sistema (Allarme/Manomissione, Anomalia, Stato Ingressi e Stato Impianto) + 2 LED di posizionamento chiave. Temperatura operativa da -10° a +45 °C. Dimensioni e peso L52 × H27 × P17 mm, 15 g. Conformità EN 50131-3 grado 2, classe ambientale I.


