IESS SRL - EAAIS8B NEW LETT. IS8B RS-485 IBS NEXT TICINO MA - IS8B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079764650
Artikelnummer
EAAIS8B
Herstellernummer
IS8B
Hersteller
EAA
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello


