IESS SRL - EAAIS66G LETTORE INTELLIGENTE GRIGIO ARGENTO - IS66G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074527830
Artikelnummer
EAAIS66G
Herstellernummer
IS66G
Hersteller
EAA
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Temperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio Argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA


