IESS SRL - EAAIS66B LETTORE PROXI BTICINOMAGIC BIANCO - IS66B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079764674
Artikelnummer
EAAIS66B
Herstellernummer
IS66B
Hersteller
EAA
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità . Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA.
Ein IESS SRL Produkt
Entdecken Sie die IESS SRL-Serie


