Startseite

IESS SRL - EAAIS66 LETTORE PROXI LED BTICINOMAGIC - IS66

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIS66 LETTORE PROXI LED BTICINOMAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071843131

Artikelnummer

EAAIS66

Herstellernummer

IS66

Hersteller

EAA

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. Omologato IMQ

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie