Startseite

IESS SRL - EAAIE326T RIVELATORE CONV. DI TEMPERATURA CON BASE - IE326T

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIE326T RIVELATORE CONV. DI TEMPERATURA CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000189192

Artikelnummer

EAAIE326T

Herstellernummer

IE326T

Hersteller

EAA

Sensore convenzionale di temperatura completo di base. Rivelatore convenzionale di temperatura completo di base compatibile con centrali serie MEC dotato di 2 LED rossi a luce fissa. Soglia di allarme calore A1R, grado di protezione IP43, condizioni operative -10 ?C / +50 ?C, dimensioni ? 100 x H 54 mm, peso 140g (peso prodotto imballato). Assorbimento 35 ?A a riposo, 64 mA in allarme, alimentazione 24 V (da 9 Vcc a 33 Vcc). Certificazioni CPR 305/2011 EN54-5, EN54-13 (in abbinamento alle centrali serie MEC e KELT); 2014/90/EU (MED); LPCB.