Startseite

IESS SRL - EAAELISIR TASTIERA TOUCH SCREEN SU BUS RS485 - ELISIR

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAELISIR TASTIERA TOUCH SCREEN SU BUS RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001561386

Artikelnummer

EAAELISIR

Herstellernummer

ELISIR

Hersteller

EAA

Tastiera di comando touch screen 7"a colori per connessione su seriale Iess Bus System compatibile con centrali FLEXENERGY, GENIOPLUS, GENIODOMO ed ETREX. Interfaccia di comunicazione RS-485 IESS BUS SYSTEM. Funzioni: Dashboard configurabile a 2, 3 o 4 quadranti, inserimento aree/settori, attivazioni domotiche, stato ingressi, anomalie, informazioni installatore, cornice digitale, emulazione tastiera, impostazioni. Lettore per chiave di prossimita IM6 integrato, avanzata visualizzazione dello storico eventi e funzione cornice digitale. Grado di protezione: IP3X. Dimensioni e peso: L 207 ? H 120 ? P 25 mm, 407 g. Assorbimento: 360 mA (display acceso), 110 mA (display spento). Alimentazione: 12 Vcc. Normative: Conformita EN50131-1, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II.