Startseite

IESS SRL - EAACSFMTD TRASMETTITORE PERIM.RF COMPATTO I-TRADE - CSFMTD

KopierenKopieren
IESS SRL - EAACSFMTD TRASMETTITORE PERIM.RF COMPATTO I-TRADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003820368

Artikelnummer

EAACSFMTD

Herstellernummer

CSFMTD

Hersteller

EAA

Trasmettitore perimetrale di colore marrone, extra-piatto via radio I-TRADE da interno con contatto magnetico incorporato. Compatibile con centrali GENIOSMARTTD, GENIOPLUS, RX64TD e gateway GATETD. Portata operativa max 450 metri in aria libera. Alimentazione da batteria al litio da 3 V mod. CR2032 in dotazione. Setup da remoto tramite BrowserIess. Dimensioni: L 63 x H 25 x P 9 mm (magnete L 37 x H 16 x P 7 mm), peso 15 g. Conforme EN 50131-2- 6: grado 2; EN50131-5-3.