IESS SRL - EAACALOR SENSORE VOLUMETRICO VIA RADIO ALL INFRAR - CALOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Tiefe - 39 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Rilevatori via radio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021992697
Artikelnummer
EAACALOR
Herstellernummer
CALOR
Hersteller
EAA
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
125 mm
- Sensore all’infrarosso passivo con portata operativa 15m - Lente standard (intercambiabile) a 18 settori su 4 piani con protezione dalla luce bianca - Led di controllo - Antenna ad alto rendimento - Il segnale radio è compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF - HALLEY - BATRF - Batteria al litio B36LR61L - Possibilità di montaggio a parete o ad angolo - Staffa orientabile compresa - Dimensioni Ø 125xP39mm - livello di prestazione I° CEI79-2, B CEI 79-16