Startseite

IESS SRL - EAACAB24EN540 ALIM. EN54-4 SUPERV. 24VCC 5,5A - CAB24EN540

KopierenKopieren
IESS SRL - EAACAB24EN540 ALIM. EN54-4 SUPERV. 24VCC 5,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001146286

Artikelnummer

EAACAB24EN540

Herstellernummer

CAB24EN540

Hersteller

EAA

Alimentatore supervisionato 24Vcc/5,5A in contenitore EN54-4 per batterie da 45Ah. Gruppo di alimentazione supervisionato per sistemi antincendio. Ingresso rete 110 / 230 V +10% -15%, tensione di uscita 27,1 V (da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc), corrente di uscitamax. 5,5 A. Scheda a led frontali per visualizzazioni generali, possibilita di allocare 2 batterie da 12V da 17 a 26 Ah. Dimensioni L 455 x H 356 ? P 187 mm, peso 7,6 Kg. Certificato CPR 305/2011, EN54-4, EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT) ed EN 12101-10.