Startseite

IESS SRL - EAABEL150DF4 BARRIERA IR 4 RAGGI 150M X ESTERNO - BEL150DF4

KopierenKopieren
IESS SRL - EAABEL150DF4 BARRIERA IR 4 RAGGI 150M X ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075796624

Artikelnummer

EAABEL150DF4

Herstellernummer

BEL150DF4

Hersteller

EAA

Barriera da esterno/interno con 4 raggi ad IR attivo. Portata operativa 150 m. Circuito di disqualifica segnale integrato per zone soggette a nebbia intensa. Quadrupli raggi infrarossi configurati in And a coppia (filtro digitale). 4 frequenze selezionabili per l?installazione di barriere multiple nello stesso asse. Installabili a parete, palo, oppure inseribili in colonna serie AN con accessorio ANCP2 H 395 x L 105 x P 100, peso 3 kg. Alimentazione da 12. 24 Vcc/ca (raccomandato 12 Vcc), assorbimento 90 mA. Conformita CE. Montaggio in colonna.