IESS SRL - EAAATOS TASTIERA DI COMANDO CON DISPLAY RS485 - ATOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Montageart - Aufbau
Höhe - 136 mm
Breite - 166 mm
Tiefe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079766258
Artikelnummer
EAAATOS
Herstellernummer
ATOS
Hersteller
EAA
Mit LCD-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Höhe:
136 mm
Breite:
166 mm
Tiefe:
33 mm
Farbe:
weiß
Tastiera per comando gestione e programmazione - Display alfanumerico 2x16 caratteri retroilluminato - 4 Led di sistema - 16 tasti di gestione - 4 tasti di parzializzazionecon led di stato - Accesso alla tastiera tramite codice a 6 cifre - Interfaccia per chiave a lettura di prossimità mod. IM6 - Ponticelli per modalità programmazione - Connessione a morsetto per Linea seriale RS485 - Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione - Grado di protezione IP3X inserita, 83mA massimi senza inseritori -Dimensioni L 166 x H 136 x P 33 mm - Colore Bianco - Compatibile con serie ETR - CEM - MODULAR - GENIODOMO
Ein IESS SRL Produkt
Entdecken Sie die IESS SRL-Serie


