Startseite
Nicht mehr in Produktion

IESS SRL - EAA79136WP BULLET IP 4MPX AI WI-FI O.F. 2,8MM IVS-D - 79136WP

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA79136WP BULLET IP 4MPX AI WI-FI O.F. 2,8MM IVS-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001061787

Artikelnummer

EAA79136WP

Herstellernummer

79136WP

Hersteller

EAA

Telecamera bullet Wi-Fi IP Night View Plus linea IVS, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2,7? CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (256 GB), LED IR con portata fino a 30 m e funzione SMART IR. Contenitore in alluminio, IP67. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 450 mA (alimentatore ALI38002, opzionale). Gestione tramite app Metronet, app Metronet Home (gratuita), P2P Metronet, IVS Control. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC/FLK, AGC/AWB, DWDR/3D DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici basati su AI: Color Cast, defocus, oggetto rimosso, anomalia video, attraversamento linea, intrusione, sovraffollamento, intrusione persone. Conforme NDAA, funzione IVS Direct (cod. 1013)