Startseite

IESS SRL - EAA79136BS BULLET BI-SPECTRUM AI 5MP TERM. 256X192 - 79136BS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA79136BS BULLET BI-SPECTRUM AI 5MP TERM. 256X192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003919987

Artikelnummer

EAA79136BS

Herstellernummer

79136BS

Hersteller

EAA

Telecamera bullet IP, Bi-Spectrum, Linea IVS con AI. Risoluzione visiva 5 Mpx, sensore 1/2.7"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica 4 mm. Risoluzione termica 256 ? 192p - Piano focale non raffredato di ossido di vanadio da 12 ?m. Slot per SD card (256GB), microfono integrato, 1 uscita audio, speaker integrato: Led IR con portata fino a 30 m, IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 750 mA. Analitici basati su AI - sezione visiva. Anomalia video, rilevamento intrusioni, attraversamento linea, cambio scena, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. Analitici basati su AI - sezione termica. Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione in area, rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. IVS DIRECT (cod. 5023).