Startseite

IESS SRL - EAA79107BS BULLET BI-SPECTRUM AI 5MP TERM. 256X192 - 79107BS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA79107BS BULLET BI-SPECTRUM AI 5MP TERM. 256X192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004503253

Artikelnummer

EAA79107BS

Herstellernummer

79107BS

Hersteller

EAA

Telecamera bullet IP Bi-Spectrum con analitici AI risoluzione visiva 5 Mpx, sensore 1/2.7? CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica visiva 8 mm, otticatermica 7 mm. Risoluzione termica 256 ? 192p - Piano focale non raffredato di ossido di vanadio da 12 ?m. Slot per SD card (256GB), microfono integrato, 1 uscita audio, speaker integrato: LED IR con portata fino a 30m, IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 750 mA. Analitici basati su AI: ? sezione visiva: Anomalia video, rilevamento intrusioni, attraversamento linea, cambio scena, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. ? sezione termica: Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione in area, rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura.IVS DIRECT (cod. 3025)