IESS SRL - EAA72113S BULLET IP IVS 2MP VARIFOCAL 2.8-12MM - 72113S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Infrarot-Lampe - ja
Mit Videobewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074083800
Artikelnummer
EAA72113S
Herstellernummer
72113S
Hersteller
EAA
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
87 mm
Tiefe:
219 mm
Protokoll:
TCP/IP
Telecamera Bullet IP linea IVS, Ultra Sense, risoluzione 2Mpx, ottica varifocal 2,8-12mm, IR, D&N, 12Vcc/Poe, IK10, IP66 Illuminatore IR portata 30 metri, D&N, IP66, IK10. Alimentazione 12Vcc/ 500 mA.