Startseite

IESS SRL - EAA68108 NVR IVS 6MP SWITCH POE8, HDMI H.265 AI - 68108

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA68108 NVR IVS 6MP SWITCH POE8, HDMI H.265 AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Mit Videobewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071385747

Artikelnummer

EAA68108

Herstellernummer

68108

Hersteller

EAA

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

nein

NVR 5 Mpx linea IVS con uscita HDMI a 1080 p, 8 flussi, 8 porte PoE, Risoluzione 30ips@ 4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,720p per canale. Codec H.264/H264p/H265. 2 porte USB. Uscita a monitor HDMI . 1 Hdd installabile. Dimensioni L 300xH52xP249 mm, peso 1Kg. Alimentazione 230 Vca-48Vcc. Assorbimento 5W max senza Hdd.