Startseite
Nicht mehr in Produktion

IESS SRL - EAA52101 SCHEDA ESPANSIONE LOOP IE PER MEC44 E PL - 52101

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA52101 SCHEDA ESPANSIONE LOOP IE PER MEC44 E PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073138204

Artikelnummer

EAA52101

Herstellernummer

52101

Hersteller

EAA

Scheda di espansione loop IE compatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS • Permette l’integrazione sul loop dei dispositivi dotati di isolatore integrato a bordo. • Consente di collegare fino a 254 dispositivi analogico/indirizzato con protocollo IE perscheda loop • Alimentazione 24Vcc, assorbimento a riposo 32 mA, con 254 dispositivi collegati 159 mA. • Corrente massima 500mA disponibile al carico. • Dimensioni L 129 X H 80 X P 20 mm, peso 94g • Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC