Startseite

IESS SRL - EAA1I1OIEBOX MODULO 1IN+1OUT ANALOGICO INDIRIZZATO SE - 1I1OIEBOX

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA1I1OIEBOX MODULO 1IN+1OUT ANALOGICO INDIRIZZATO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070882414

Artikelnummer

EAA1I1OIEBOX

Herstellernummer

1I1OIEBOX

Hersteller

EAA

Ausführung:

sonstige

Modulo analogico indirizzato,1 ingresso bilanciato/non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA,1 uscita a relè bistabile C-NC-NA oppure supervisionata per comandare dispositivi tipo avvisatori ottico-acustici di allarme incendio, targhe luminose o altri apparati,Indirizzamento del modulo tramite rotary switch,Selettore a dipswitchper impostazione delle funzioni operative,Morsettiere estraibili per LED esterno di segnalazioni, uscita a relè, ingresso e collegamento al loop seriale,Allocato in contenitore plastico di ridotte dimensioni,Assorbimento 3,3mA (a riposo) 4,5mA (in allarme),Alimentazione 24Vcc dal loop,Portata contatti del relè 0,5A@125Vca - 2A@30Vcc,Dimensione modulo L 91,6 x H 54,7 x P 20 mm,Interassi per fissaggio L 84 mm,Temperatura di funz. -10 / +55 °C - 93% U.R.,Grado di protezione IP4X,Peso 84g,Certificato CPD 89/106/CEE