Startseite

IDEALLUX - IDXNR203SN01 NEW REMISI 200 15 5W 2340LM 4.0K CA BI - NR203SN01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXNR203SN01 NEW REMISI 200 15 5W 2340LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074829644

Artikelnummer

IDXNR203SN01

Herstellernummer

NR203SN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

200 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ottica in alluminio satinato (cod. S).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio satinato (cod. S).Schermo di chiusura in policarbonatoopale antiabbagliamento.Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. D 200 mm. 14W. 2340lm. 4000K