Startseite

IDEALLUX - IDXFUIP9N01 FUTURA IP55D 125W 20500LM 4000K CAE BIAN - FUIP9N01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075419493

Artikelnummer

IDXFUIP9N01

Herstellernummer

FUIP9N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

650 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

650 mm

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

148 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

18000...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED a sospensione per l’illuminazione di aree industriali e commerciali. Schermo in vetro.Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Vetro temperato trasparente antishock termico,chiusura con viti in acciaio inox.Ottica in alto rendimento in alluminio speculare.Sistema di fissaggio a sospensione. Morsettiere a innesto rapido con sportello ispezionabile.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE. 120W. 18000lm. 4000K.