IDEALLUX - IDXFLL43DIN01 FLAT LN DRK ED/EI 43 21W 7780LM 4.0K CA - FLL43DIN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449074101597
Artikelnummer
IDXFLL43DIN01
Herstellernummer
FLL43DIN01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
1223 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
176 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Höhe/Tiefe:
79 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11670...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


