IDEALLUX - IDXDR238VSN01 DORIA 230 VS 41W 5590LM 4000K CAE BIANCO - DR238VSN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449074100934
Artikelnummer
IDXDR238VSN01
Herstellernummer
DR238VSN01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
230 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
37.5...37.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5590...0 lm
Nennstrom:
900...900 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


