Startseite

IDEALLUX - IDXDR207VSN01 DORIA 190 VS 30 5W 4400LM 4000K CAE BIAN - DR207VSN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 30.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

1686200033259

Artikelnummer

IDXDR207VSN01

Herstellernummer

DR207VSN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

30.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Außendurchmesser:

190 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...40 °C

Leuchtenlichtausbeute:

151.7...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

700...700 mA

Einbauhöhe:

120...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio incasso a LED - schermo di chiusura in vetro sabbiato. Anello di finitura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CA. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Anellodi compensazione, misura su richiesta. COB con caratteristiche cromatiche specifiche. IP55D. LED 29W 4400lm 4000K bianco.