Startseite

IDEALLUX - IDXDR201VSN01 DORIA 190 VS 8W 1270LM 4000K CAE BIANCO - DR201VSN01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDR201VSN01 DORIA 190 VS 8W 1270LM 4000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075345686

Artikelnummer

IDXDR201VSN01

Herstellernummer

DR201VSN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

190 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1270...0 lm

Nennstrom:

180...180 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare.Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS).Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazioneelettronica CAE. 7,5W. L 190mm. 1270lm. 4000K.