Startseite

IDEALLUX - IDXDNL270N02 DN LED 259W 35000LM 4000K CAE NERO - DNL270N02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079396448

Artikelnummer

IDXDNL270N02

Herstellernummer

DNL270N02

Hersteller

IDX

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Außendurchmesser:

498 mm

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35000...0 lm

Höhe/Tiefe:

580 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. Lampada: LED 270W 4000K 35000Lm. Colore nero.

Ein IDEALLUX Produkt

Entdecken Sie die IDEALLUX-Serie