IDEALLUX - IDXDNL185NDL02 DN LED 174W 28000LM 4000K DALI NERO - DNL185NDL02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076822728
Artikelnummer
IDXDNL185NDL02
Herstellernummer
DNL185NDL02
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Durchmesser:
500 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
162
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
545 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28000...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


