IDEALLUX - IDXDNL140NDL02 DN LED 122W 20000LM 4000K DALI NERO - DNL140NDL02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449079305969
Artikelnummer
IDXDNL140NDL02
Herstellernummer
DNL140NDL02
Hersteller
IDX
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK02
Außendurchmesser:
498 mm
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17500...0 lm
Mit Schutzabdeckung:
ja