Startseite

IDEALLUX - IDXDNL140N02 DN LED 122W 20000LM 4000K CAE NERO - DNL140N02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078913158

Artikelnummer

IDXDNL140N02

Herstellernummer

DNL140N02

Hersteller

IDX

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Außendurchmesser:

498 mm

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17500...0 lm

Mit Schutzabdeckung:

ja

DN LED - Sospensione industriale a LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65. Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta - Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. - Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. - CRI > 90. LED 140W 17500lm - 4000K - CRI>80 - 9Kg.