Startseite

IDEALLUX - IDXDNE185NDL02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K DALI NERO - DNE185NDL02

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDNE185NDL02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K DALI NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077262288

Artikelnummer

IDXDNE185NDL02

Herstellernummer

DNE185NDL02

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Durchmesser:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

162

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

545 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

28000...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D. Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anelloin lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione dimmerabile DALI. 162W. 28000lm. 4000 K