IDEALLUX - IDXDNE185N02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K CAE NERO - DNE185N02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 174 W
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
1686200027406
Artikelnummer
IDXDNE185N02
Herstellernummer
DNE185N02
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
174 W
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
385 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28000...0 lm
Höhe/Tiefe:
195 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja