IDEALLUX - IDXDHF14W DEDICA HF 16W 2480LM 3000K CAE - DHF14W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449075711672
Artikelnummer
IDXDHF14W
Herstellernummer
DHF14W
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1163 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
47 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2480...0 lm


