Startseite

IDEALLUX - IDXDHF12W DEDICA HF 8W 1240LM 3000K CAE - DHF12W

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDHF12W DEDICA HF 8W 1240LM 3000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077860569

Artikelnummer

IDXDHF12W

Herstellernummer

DHF12W

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

23 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

47 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1240...0 lm

Reglette LED diffusione simmetrica. Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente. Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato. Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti). Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie. Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso. Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE incorporata. 7W. 1240 lm. 3000 K