IDEALLUX - IDXDHF12N DEDICA HF 8W 1240LM 4000K CAE - DHF12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
1686200027680
Artikelnummer
IDXDHF12N
Herstellernummer
DHF12N
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
23 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
47 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1240...0 lm