Startseite

IDEALLUX - IDXCLK51TN01 CLOCK LED T 45 5W 6350LM 4000K CAE BIANC - CLK51TN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200022578

Artikelnummer

IDXCLK51TN01

Herstellernummer

CLK51TN01

Hersteller

IDX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1050...1050 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6350...0 lm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Außendurchmesser:

230 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Schermo di chiusura trasparente serigrafato (cod. T).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio anodizzato con trattamento di metalizzazione in alto vuoto.Schermo di chiusura in vetro trasparente serigrafato.Installazione ad incasso tramite molle per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE. 43W. 6350lm. 4000K