Startseite

IDEALLUX - IDXCLK28SN01 CLOCK LED S 26 5W 3840LM 4000K CAE BIANC - CLK28SN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071196343

Artikelnummer

IDXCLK28SN01

Herstellernummer

CLK28SN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3700...0 lm

Nennstrom:

600...600 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

110...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Anello di finitura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Alimentazione CAE elettronica. Ottica in alluminio anodizzato. Vetro di chiusura sabbiato cod. S. Installazione adincasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED 28W 3.700Lm 4000K. H: 110mm. Colore: bianco.