Startseite

IDEALLUX - IDXCLK19SN01 CLOCK LED S 19 5W 2930LM 4000K CAE BIANC - CLK19SN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079104463

Artikelnummer

IDXCLK19SN01

Herstellernummer

CLK19SN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Einbauhöhe:

80...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Anello di finitura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Alimentazione CAE elettronica incorporata. Ottica in alluminio anodizzato. Vetro di chiusura sabbiato cod. S. Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED. Emissione diretta. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Lampada LED 19W 2500lm 4000K.