Startseite

IDEALLUX - IDXBOL185N63 BOLERO 174W 28000LM 4000K CAE GRAFITE - BOL185N63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200026120

Artikelnummer

IDXBOL185N63

Herstellernummer

BOL185N63

Hersteller

IDX

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

28000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

-20...40 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

205 mm

Durchmesser:

600 mm

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D.Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Vetro temperato trasparente anti-shock termico. A richiesta sabbiato (cod. OP) o microprismato (cod. MP).Guarnizione in silicone.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata.Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso.Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 162W. 28000lm. 4000K