Startseite

IDEALLUX - IDXBLS32NBT01 BINLENS SYS BT 51W 8760LM 4.0K CA BI - BLS32NBT01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBLS32NBT01 BINLENS SYS BT 51W 8760LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074407873

Artikelnummer

IDXBLS32NBT01

Herstellernummer

BLS32NBT01

Hersteller

IDX

Schutzart (IP):

IP50

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1683 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7365...0 lm

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema a fila continua LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5 mmq con spinotti ad innesto rapido.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi.Ottica lenticolare batwing.Linea di alimentazione in cascata 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mmq con presa/spina all’estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza.Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni.Sistema di fissaggio a sospensione o plafone.Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.Non idonea per l’applicazioneesterna. 44W. 7365lm