Startseite

IDEALLUX - IDXBDS249N01 BINGO SYS 44W 8200LM 4.0K CA BI - BDS249N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBDS249N01 BINGO SYS  44W 8200LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200032950

Artikelnummer

IDXBDS249N01

Herstellernummer

BDS249N01

Hersteller

IDX

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7840...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Länge:

1500 mm

Sistema fila continua a LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5mm2 con spinotti ad innesto rapido e selezione di fase. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata vernicata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi.44W. 7840 lm. 4000 K