Startseite

IDEALLUX - IDXBDS133NDL01 BINGO SYS 34W 5750LM 4.0K DL BI - BDS133NDL01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBDS133NDL01 BINGO SYS 34W 5750LM 4.0K DL BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 34...34 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071670966

Artikelnummer

IDXBDS133NDL01

Herstellernummer

BDS133NDL01

Hersteller

IDX

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP50

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

34...34 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1500 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema fila continua a LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Linea di alimentazione passante 7x1,5mm2 con spinotti ad innesto rapido e selezione di fase. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata vernicata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi. LED 34W 5400lm 4000K DALI.