Startseite

IDEALLUX - IDXBDS129N01 BINGO SYS 29W 5270LM 4.0K CA BI - BDS129N01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1500 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078351738

Artikelnummer

IDXBDS129N01

Herstellernummer

BDS129N01

Hersteller

IDX

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1500 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

BINGO SYSTEM LED - Sistema fila continua a LED per l’illuminazione di aree commerciali ed industriali. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata vernicata bianco RAL9016 con vano passacavi. Diffusore in policarbonato microprismato (a richiesta opale). Linea di alimentazione passante 7x1,5 mm2 con spinotti ad innesto rapido e selezione di fase. Alimentazione incorporata CAE. Sorgente luminosa a LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Colore Silver 05. LED 29W 4216lm 4000K - CRI>80.

Ein IDEALLUX Produkt

Entdecken Sie die IDEALLUX-Serie