Startseite

IDEALLUX - IDXBDS1149N01 BINGO SYS 44W 8200LM 4.0K CA BI - BDS1149N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBDS1149N01 BINGO SYS 44W 8200LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073991458

Artikelnummer

IDXBDS1149N01

Herstellernummer

BDS1149N01

Hersteller

IDX

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata vernicata con polveri epossidiche previa fosfatazione con vano passacavi. Diffusore in policarbonato microprismato (a richiesta opale). Linea di alimentazione in cascata a 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mm2 con presa/spina all’estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza. Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Per tutte le versioni, conformità alla norma CEI EN 60598-1. Sorgente luminosa a LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione o plafone. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).44W. 7840lm