IDEALLUX - IDXASS-TR ALGEBRA SYS SM STAFFA INSTALLAZ. TRIMLES - ASS-TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 135 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
1686200029745
Artikelnummer
IDXASS-TR
Herstellernummer
ASS-TR
Hersteller
IDX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
135 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
73 mm
Staffa per installazione trimless. Spessore controsoffitto (S) da definire.


