Startseite

IDEALLUX - IDXAMSO2029N01 ALGEBRA SYS MCR OP 33W 5730LM 4.0K CA BI - AMSO2029N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXAMSO2029N01 ALGEBRA SYS MCR OP 33W 5730LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074559282

Artikelnummer

IDXAMSO2029N01

Herstellernummer

AMSO2029N01

Hersteller

IDX

ALGEBRA SYSTEM MICRO OP - Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione od incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione. Schermo in policarbonato opale. Sistema di fissaggio a plafone. A richiesta a sospensione o ad incasso trimless. Testate da ordinare separatamente. Linea passante inclusa. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 27W 4840lm 4000K CRI >80. Colore bianco RAL9016.