Startseite

IDEALLUX - IDXAGSO2030NDL01 ALGEBRA SYS OP 32 5W 6300LM 4.0K DL BI - AGSO2030NDL01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 32.5 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071670874

Artikelnummer

IDXAGSO2030NDL01

Herstellernummer

AGSO2030NDL01

Hersteller

IDX

Max. Systemleistung:

32.5 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP43

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1135 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6300...0 lm

Breite:

96 mm

Höhe/Tiefe:

93 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Wandmontage:

nein

Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta. Schermo opale. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale. Sistema di fissaggio a plafone, a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura da ordinare separatamente. Linea passante inclusa. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta : specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD) A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Sorgente luminosa LED 30W 6300lm 4000K CRI>80 dimmerabile DALI (cod. DL).